ドリルビス トラスのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
115件の「ドリルビス トラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリルビス」、「ダンパー ビス」、「ピアスネジ」などの商品も取り扱っております。

ピアストラス 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂ランキング2位
1パック(15個)ほか
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ドリルネジ(シンワッシャー) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング4位
【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。
用途パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付にタイプシンワッシャー(ユニクロ)ねじ全ねじねじ頭径(mm)10.5適合板厚(mm)3.2まで頭部厚(mm)3ねじ寸法(Φmm)4×16
1パック(110本)
1,598税込1,758
当日出荷

ドリルねじモドトラス(板金用) TRUSCOランキング5位
1パック(17本)ほか
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1パック(65本)ほか
844税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
1パック(95個)ほか
440税込484
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1パック(65個)ほか
844税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
表面処理ユニクロムメッキ仕上材質(本体)ステンレス(SUS410)頭部形状ナベ適合ドライバー(+)No.2
1パック(16本)ほか
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM4穴の形状十字穴表面処理ステンコーティング仕上ステンレスコーティング付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3。※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。頭部形状ナベ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
1箱(106本)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
2,898税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

通常のドリルねじよりねじ山ピッチが細かいドリルねじです。ねじ山ピッチ細目(P=0.7)により薄板でも多くのねじ山をきかすことができ、ゆるみにくく安定した締結が得られます。薄鋼板の取付などに適したドリルねじです。
用途薄鋼板の取付に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状ナベ頭部厚(mm)3頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)3適合ドライバープラスNo.2ねじの呼びM42018年トラスコ掲載ページ2 0463
1セット(31本)ほか
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1パック(60個)ほか
479税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(136種類の商品があります)


先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじ径M4材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭
1袋(180本)ほか
1,100税込1,210
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)